吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用カップリング
ねじ無コンビネーションカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
11208989
品番
VKC-24-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合
適合可とう管:#24
d
25.9
L
45
質量(g)
71
L1
22
L2
20
D
33.9
適合ビス
本数:(止ビス)1
関連資料:
(0.08MB)