吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用カップリング
ねじ無コンビネーションカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
11209041
品番
VKC-76-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合
適合可とう管:#76
d
76.9
L
73
質量(g)
382
L1
35
L2
35
D
89.2
適合ビス
本数:(止ビス)2
関連資料:
(0.07MB)