ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの LED電球
ウシオライティングの ハロゲン電球タイプLED電球
LED電球ダイクロハロゲン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色
定格光束(Lm)
595
注文コード
11209251
品番
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格光束
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.4
口金
E11
定格電流(A)
0.07
電球形状
ハロゲン球
色温度
2700K
光色
電球色
定格光束(Lm)
595
電球の種類
LED
調光の可否
可
配光タイプ
中角(20°)