LED電球ダイクロハロゲン形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色白色 定格光束(Lm)558 注文コード11209427 品番LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は光色・定格光束など25種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 色温度4000K 光色白色 定格光束(Lm)558 電球の種類LED 調光の可否 配光タイプ広角(35°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする