ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
ミニハロゲン電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11209488
品番
J12V50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
(最大)50
口金
G6.35
外径の基準寸法(mm)
Φ11 × 42
相関色温度(K)
3000K
全光束(Lm)
900
定格寿命(時間)
2000
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン