ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
スタジオ用ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11209506
品番
JP100V500WCF/PPY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
(最大)500
口金
R7S(RX7S)
外径の基準寸法(mm)
Φ10 × 119.6
相関色温度(K)
3200K
全光束(Lm)
12600
定格寿命(時間)
200
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン