ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11209655
品番
JR12V20WLN/K/EZ-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
(最大)20
口金
EZ10
外径の基準寸法(mm)
Φ50 × 60
相関色温度(K)
3000K
全光束(Lm)
340
定格寿命(時間)
4000
周波数
50/60Hz
機能
2タイプの口金(EZ10、GU5.3),
電球形状
ハロゲン球
ミラー径(Φmm)
Φ50
最大光度(cd)
8500
設置場所
屋内
光色
電球色
ビーム角度(°)
8
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン
配光タイプ
狭角