廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600Eシリーズ(M=6用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11210842
品番
CF-603E
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M6用
寸法L(mm)
3
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応