曜日別特売
CF-2004.5ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) 廣杉計器 11211104

CF-2004.5ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) 廣杉計器 11211104
CF-2004.5ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) 廣杉計器 11211104

スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)4.5
4.5
1.6
2
2.5
3
3.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
13
14
15
20
内容量1袋(50個)注文コード11211104品番CF-2004.5ZE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M2用寸法L(mm)4.5種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11211077
2022-04-23
用途: RC羽ばたきメカギヤーヘッド作成
製造業

上記ギヤーヘッドの構成部であるクランク軸受けに使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする