スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11211515 品番 CF-302ZE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M3用 寸法L(mm)2 種別中空(パイプ) 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11211576
2024-06-21
用途:
電子工作
その他業種

ケースから基板を浮かすのに使用しています、この商品を見つけるまでは自分でパイプを切断していました、大変重宝しています。

2021-02-02
用途:
からくり工作
その他業種

特にベアリングとの相性がよく,同径のベアリングの内輪の固定に使用できる.

尚,円筒形状をしているが,板状のものを加工した名残が段差になっている.
同一製品のM4の穴にこのM3を挿入して回転させるような使用をすると段差部分でひっかかりが生じるので注意.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする