スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11211908 品番 CF-403ZE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M4用 寸法L(mm)3 材質鋼板(SPCC) 表面処理三価クロムクロメート RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11211926
2022-12-01
用途:
エアソフトガンのセクターギア用に
その他業種

電子スイッチ搭載のエアソフトガンに使用。
セミオートマチック射撃のスイッチがセクターギア(以下Aと呼称する)の磁石の磁気を感知してオフとなるため、
4mmx4mmのネオジム磁石をAの穴埋め込む為のスペーサーとして購入。
Aのφ5.5mm x 4mmの穴に磁石共々程よく収まり良かった。

対象商品:
11211935
2022-04-07
用途:
戸車高さ調整用

戸車と戸とのの高さを調整するのにパーツとして使用しました。M4のネジも安定して取付可能となりました。

対象商品:
11211944
2020-01-13
用途:
工作
サービス業

このサイズのものがなかなか無くて探しました。ちょうどいいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
11211944
2019-01-14
用途:
プラスチック部品の補強
TK工房 様 (飲食業)

3Dプリンタの印刷物をねじで固定する際に、打ち込んで使用します。
直接ねじで固定すると、割れたりつぶれることがあるので、
穴をスペーサーで補強します。
寸法がいろいろあるので、必要に応じて選択できるのが良い。
鋼板を丸めているので、強い力で締め付けると継ぎ目が開くかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
11211908
2018-12-07
用途:
ネジの台座として
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

しっかりとしているので工作性もよい。
このサイズならM3用としても十分つかえる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする