曜日別特売
CF-404.5ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11211935

CF-404.5ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11211935
CF-404.5ZE スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11211935

スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)4.5
4.5
2
2.5
3
3.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
内容量1袋(50個)注文コード11211935品番CF-404.5ZE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M4用寸法L(mm)4.5材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11211926
2022-12-01
用途: エアソフトガンのセクターギア用に
その他業種

電子スイッチ搭載のエアソフトガンに使用。
セミオートマチック射撃のスイッチがセクターギア(以下Aと呼称する)の磁石の磁気を感知してオフとなるため、
4mmx4mmのネオジム磁石をAの穴埋め込む為のスペーサーとして購入。
Aのφ5.5mm x 4mmの穴に磁石共々程よく収まり良かった。

対象商品 : 11211935
2022-04-07
用途: 戸車高さ調整用

戸車と戸とのの高さを調整するのにパーツとして使用しました。M4のネジも安定して取付可能となりました。

対象商品 : 11211944
2020-01-13
用途: 工作
サービス業

このサイズのものがなかなか無くて探しました。ちょうどいいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11211944
2019-01-14
用途: プラスチック部品の補強
TK工房飲食業

3Dプリンタの印刷物をねじで固定する際に、打ち込んで使用します。
直接ねじで固定すると、割れたりつぶれることがあるので、
穴をスペーサーで補強します。
寸法がいろいろあるので、必要に応じて選択できるのが良い。
鋼板を丸めているので、強い力で締め付けると継ぎ目が開くかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 11211908
2018-12-07
用途: ネジの台座として
ダイヤゼブラ電機株式会社

しっかりとしているので工作性もよい。
このサイズならM3用としても十分つかえる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする