IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11213216 品番IW-PS-PII1300W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

「PII」シリーズ1300W電源ユニット
80PLUS Platinum認証取得
最新のATX 3.1準拠
最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載
完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル
135mm FDB冷却ファン搭載
自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール
システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載
日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現
各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)
10年保証

仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB 寸法(mm)150×150×86 質量(kg)2.8 規格ATX12V V3.0 電源(規格)ATX12V V3.1 最大出力(W)1300 ベアリングファン:FDB 型番IW-PS-PII1300W 入力電圧(V)100-240ac 騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷) 保証期間10年 保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1 入力電流(A)15-8 動作温度(℃)0 - 50 サイズ(mm)ファン:135 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS PLATINUM MTBF(時間)> 100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする