QT-556 キレイに折りたためる晴雨兼用傘 ヒラカワ 11213250

 

QT-556 キレイに折りたためる晴雨兼用傘 ヒラカワ 11213250
QT-556 キレイに折りたためる晴雨兼用傘 ヒラカワ 11213250
QT-556 キレイに折りたためる晴雨兼用傘 ヒラカワ 11213250
QT-556 キレイに折りたためる晴雨兼用傘 ヒラカワ 11213250
QT-556 キレイに折りたためる晴雨兼用傘 ヒラカワ 11213250

キレイに折りたためる晴雨兼用傘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード11213250品番QT-556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

キレイに畳めるストレスフリーな折りたたみ傘。裏面に貼られた透明のガイドシートが傘をキレイに畳める仕組み。生地にシワがつかないので、傘を畳んだ後、生地を1枚ずつ伸ばす必要がありません。UVカット率99.99%以上・遮光率99.99%以上。直径約90cm。6本骨。

用途折りたたみ式UVカット遮光日傘材質生地/ポリエステル、中棒/アルミニウム、親骨/アルミニウム・グラスファイバー、持ち手/ポリプロピレン質量(g)約200備考※元の状態にならない場合は、軽く傘を振ることで折り畳んだ状態になりやすくなっています。寸法(cm)使用時:直径約90、収納時:直径約5×長さ22.5全長(cm)約54骨数(本)6親骨長さ(cm)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする