二重リング

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 11213390 品番 NR22-10
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。

用途鍵の入替えや保管、ソートに 材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)22 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※保管状況により錆が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
キーリングの追加
製造業

キーリングの径が足りない、数が足りない、という時に使います。
ニッケルシルバーしかないですが、普通にキー金具に追加する生産品の金具として使えそう。
内径の小さいもの、購入単位のバリエーションを増やしても欲しいです。

対象商品:
11213347
2026-03-06
用途:
キーホルダー
TOGA販売課 様 (その他業種)

キーリングにつかってます。
様々なサイズがあるので用途に合わせて
選べます

対象商品:
11213347
2026-01-06
用途:
ヴィンテージチェンジボタンの後ろ留め。
Arch8overalls 様 (製造業)

鉄製なのでアンティーク感あり。雰囲気もバッチリでした。
他サイズも購入予定です

対象商品:
11213365
2025-06-25
用途:
合鍵保管用のキーの交換
佐野 様 (運輸・通信業)

キーホルダーにもともとついてるキーリングでは弱くて外れやすく、紛失の元となるので、毎回ちゃんとしたこちらのキーリングに交換してます。
しっかりしていて、着脱もしやすい。
金属部品が高騰している中、安価で助かってます

2025-07-14
用途:
小物の仕分け
教育・研究機関

多数のサイズがあり,目的に合わせて使い分けできます.しっかりしたリングです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする