廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(PSSスペーサー) AMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11217937
品番
AMP-310E
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
種別
両メネジ
材質
PSS
RoHS指令(10物質対応)
対応