廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11218612
品番
BMP-312E
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
12
種別
オネジ/メネジ
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド) グレード#AR04 ガラス繊維40%入(本体)、快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満(金属部)
色
黒(本体)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni) (金属部)
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa) (本体)
UL規格
UL94V-0(材料) (本体)
RoHS指令(10物質対応)
対応