廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11219303
品番
BMP-4315E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M4・メネジ3
寸法L(mm)
15
種別
オネジ/メネジ
材質
PSS
RoHS指令(10物質対応)
対応