廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
PBTスペーサー(六角) / ASZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11221613
品番
ASZ-309.5
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
9.5
種別
両メネジ
材質
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応