廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(PBTスペーサー) CZ-300シリーズ(M=3用)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11224754
品番
CZ-303.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
材質
ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN
種別
中空(パイプ)
色
灰白色
寸法L(mm)
3.5
熱変形温度(℃)
200(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応