SMC
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11227106
品番
AC10-M5-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
107
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
メートルねじ(M5)
管接続口径
M5×0.8
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
10
オートドレン仕様
オートドレンなし
CADデータダウンロード