廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
鉛レス黄銅スペーサー(丸型) / ARE-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11233023
品番
ARE-306.5N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
6.5
寸法l1(mm)
全ねじ
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応