廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11238343
品番
BSL-305E
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,088
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
5
種別
オネジ/メネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応