廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / BRL-BE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2
注文コード
11248292
品番
BRL-2006BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・外径・内容量
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2
寸法L(mm)
6
材質
鉛レス快削アルミ
表面処理
黒アルマイト(BAL)
種別
オネジ/メネジ
ねじピッチ(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応