スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11254678 品番 CL-401.5E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじ径M4用 寸法L(mm)1.5 種別中空(パイプ) 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11254723
2021-10-01
用途:
径4mmアルミニウム管との接続

アンテナ製作において4mm径アルミパイプ同士を連結するために使用しました。スチール製とひかくするとやや肉厚ですが接続には問題は無かったです。

対象商品:
11254818
2017-06-12
用途:
ジグの高さ調節

リーズナブルな値段で,さまざまな高さのスペーサーが揃っているので今後も利用したい。屋外で使用しているので腐食が少し出始めている(純アルミ?)。→アルマイト品も販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする