廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
長さ(mm)
10
寸法L(mm)
10
注文コード
11255274
品番
CL-510E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法L
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M5用
寸法L(mm)
10
材質
アルミ
長さ(mm)
10
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応