廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11255545
品番
CL-603E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M6用
寸法L(mm)
3
仕様
端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)
種別
中空(パイプ)
材質
鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下
表面処理
酸洗
RoHS指令(10物質対応)
対応