AFF WARE
AFF WAREの センサーライト
AFF WAREの ソーラー式センサーライト
AFFソーラーウォールセンサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11255557
品番
AFF-SWL003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)
140
全光束(Lm)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×125×60
センサー感知方式
人感(赤外線)
点灯方式
(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
バッテリー容量(mAh)
1200
電球の種類
LED
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。