AFF WARE
AFF WAREの 作業灯
AFF WAREの ワークランプ・ハンドランプ
AFF WAREの 充電タイプワークランプ
AFFポケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11255591
品番
AFF-PLK001-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットサイズの充電式LEDの懐中電灯です。多彩な点灯パターンとズーム機能が搭載されています。
色
グリーン
質量(g)
93
全光束(Lm)
強450・中130・弱60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×25×145
インターフェース
USB Type-C
点灯方式
強点灯・中点灯・弱点灯・高速点滅・低速点滅
バッテリー容量(mAh)
1500
電球の種類
LED