AFF WARE
AFF WAREの ヘッドライト
AFF WAREの ヘッドライト本体
AFF充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載モデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11255618
品番
AFF-HD008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボタンを押すこと無くON・OFF設定が可能なタッチレスセンサー搭載のUSB充電式ヘッドライトです。多彩な点灯パターンが搭載されています。
用途
ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
付属品
USBケーブル
色
ブラック
質量(g)
90
全光束(Lm)
最大400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×45×31
センサー
赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
連続使用時間(時間)
約3
インターフェース
USB Type-C
点灯方式
メイン強点灯・メイン弱点灯・サイド強点灯・サイド弱点灯・赤色点灯・赤色点滅
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED