スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11255773 品番 CL-640E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじ径M6用 寸法L(mm)40 仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで) 種別中空(パイプ) 材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11255527
2019-04-09
用途:
バイクの部品
HOT BABE RACING 様

精度品質仕上り申し分ございません。50単位も多過ぎず少な過ぎず個人的にはビンゴでした。M6があるならM8用も是非お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3734:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする