メイン画像

XNN1061PNDD9 天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 100形 Φ150 DALI制御タイプ Panasonic(パナソニック) 11256117 XNN1061PNDD9 天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 100形 Φ150 DALI制御タイプ Panasonic(パナソニック) 11256117

天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 100形 Φ150 DALI制御タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11256117 品番 XNN1061PNDD9
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。
まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。
新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。
「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。

質量(kg)0.8 取付埋込型、天井面取付専用 構成【器具本体】NLN22620、【電源ユニット】NNK10001NDD9 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさLED100形 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)149
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする