メイン画像

XNN1531PLDD9 天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 150形 Φ100 DALI制御タイプ Panasonic(パナソニック) 11256126 XNN1531PLDD9 天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 150形 Φ100 DALI制御タイプ Panasonic(パナソニック) 11256126

天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 150形 Φ100 DALI制御タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11256126 品番 XNN1531PLDD9
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。
まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。
新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。
「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。

質量(kg)0.7 取付埋込型、天井面取付専用 構成【器具本体】NLN22423、【電源ユニット】NNK16001NDD9 色温度(K)3000 光源色電球色 明るさLED150形 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)134
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする