曜日別特売
CX-401.5 スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器 11259693

CX-401.5 スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器 11259693
CX-401.5 スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器 11259693

スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)1.5
1.5
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
内容量1袋(50個)注文コード11259693品番CX-401.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじ径M4用寸法L(mm)1.5種別中空(パイプ)材質ベークRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11260226
2021-01-27
用途: 制御盤内の絶縁保護板取付
建設業・工事業

寸法のバラつきが無いこと,強度については問題無い。
評価を普通とした点は貫通品しか無かったので。
両側タップ加工有(止まり穴)品は有っても短いか太さによっては皆無。
もし既存取引先で製造しているならば追加取扱してほしい。

対象商品 : 11259867
2019-06-02
用途: ねじサイズの自由が利かない場合の固定に。

ねじサイズが3~4mm程度の穴しかない部品の固定用に
使っています。
本品に3~4mmのねじを使って、電子部品の固定を行っていますが
加工精度が良く肉厚があるため、ぴたりと固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする