スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11259727 品番 CX-403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじ径M4用 寸法L(mm)3 種別中空(パイプ) 材質ベーク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11260226
2021-01-27
用途:
制御盤内の絶縁保護板取付
建設業・工事業

寸法のバラつきが無いこと,強度については問題無い。

評価を普通とした点は貫通品しか無かったので。
両側タップ加工有(止まり穴)品は有っても短いか太さによっては皆無。
もし既存取引先で製造しているならば追加取扱してほしい。

対象商品:
11259867
2019-06-02
用途:
ねじサイズの自由が利かない場合の固定に。

ねじサイズが3〜4mm程度の穴しかない部品の固定用に
使っています。
本品に3〜4mmのねじを使って、電子部品の固定を行っていますが
加工精度が良く肉厚があるため、ぴたりと固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする