メイン画像

XFX444FHVLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート Panasonic(パナソニック) 11261891 XFX444FHVLE9 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート Panasonic(パナソニック) 11261891

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11261891 品番 XFX444FHVLE9
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 タイプスペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)20.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 構成【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400HV LE9、【ルーバ】FSK41259 色温度(K)3500 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 光源色温白色 安定器定格出力型(約10〜100%連続調光型) エネルギー消費効率(Lm/W)113.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(つや消し仕上) 光束(Lm)2380 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 各種認証空間グレア指標:UGR19 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする