スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11264426 品番 BSN-2015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじ径M2 寸法L(mm)15 種別オネジ/メネジ 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11264417
2017-07-29
用途:
工作基盤のスペーサー
医療・福祉・介護関連業

ユニバーサル基盤の4隅の穴にピッタリでナットと合わせて非常に重宝します。M3はたくさんありますがM2があってとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする