廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11265512
品番
CN-2015
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M2用
寸法L(mm)
15
種別
中空(パイプ)
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応