廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11265616
品番
CN-2610
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6用
寸法L(mm)
10
種別
中空(パイプ)
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応