スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11265695 品番 CN-302.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
ねじ径M3用 寸法L(mm)2.5 種別中空(パイプ) 材質ナイロン66 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11265747
2024-11-18
用途:
基盤を浮かせて止める時に使います。
有限会社ユニキューブTecnos 様 (製造業)

固くボルトじめしても、クッション性があるのでたすかります。

対象商品:
11265878
2022-02-20
用途:
電子基板
K1バトルスタジアム 様 (サービス業)

安定した品質と格安の値段と安全な送付、ありがとうございました。

対象商品:
11265747
2020-11-06
用途:
基板固定用
飲食業

基板を固定するために使用。特に問題は無い。樹脂なので、加工も簡単。

対象商品:
11265747
2018-06-11
用途:
パーツとして
建設業・工事業

他ではあまり手に入らない部品なので、こちらで購入出来て助かります。

対象商品:
11265722
2017-09-27
用途:
PCB固定用
農・林・水産業

PCB(プリントサーキットボード)を自分で作っていますが、それを固定するのに使用しています。金属ケースなど発注では勿体ないので木製で自作し組込は木ネジプラス本製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする