曜日別特売
CN-307.5 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11265774

CN-307.5 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11265774
CN-307.5 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11265774

スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)7.5
7.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1袋(50個)注文コード11265774品番CN-307.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M3用寸法L(mm)7.5種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11265747
2024-11-18
用途: 基盤を浮かせて止める時に使います。
有限会社ユニキューブTecnos製造業

固くボルトじめしても、クッション性があるのでたすかります。

対象商品 : 11265878
2022-02-20
用途: 電子基板
K1バトルスタジアムサービス業

安定した品質と格安の値段と安全な送付、ありがとうございました。

対象商品 : 11265747
2020-11-06
用途: 基板固定用
飲食業

基板を固定するために使用。特に問題は無い。樹脂なので、加工も簡単。

対象商品 : 11265747
2018-06-11
用途: パーツとして
建設業・工事業

他ではあまり手に入らない部品なので、こちらで購入出来て助かります。

対象商品 : 11265722
2017-09-27
用途: PCB固定用
農・林・水産業

PCB(プリントサーキットボード)を自分で作っていますが、それを固定するのに使用しています。金属ケースなど発注では勿体ないので木製で自作し組込は木ネジプラス本製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする