曜日別特売
CN-404 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器 11266036

CN-404 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器 11266036
CN-404 スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器 11266036

スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)

(3件のレビュー)
寸法L(mm)4
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1袋(50個)注文コード11266036品番CN-404
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ねじ径M4用材質ナイロン66種別中空(パイプ)半透明寸法L(mm)4熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11266097
2021-02-11
用途: 工作部品のスペーサーに
BMJラボラトリ製造業

商品説明に、M4のネジが切ってないバカ穴であることが明示されていないので、単純なちくわのようなスペーサーであるとは知らずに購入しました。M=4用と記載するならばネジ穴ではありませんという旨を明記して欲しい。
購入したかったのはAR-400シリーズのようなM4のネジが切ってあるナイロンスペーサーです。
商品説明で、ネジ無しスペーサーととネジありスペーサーの区別をちゃんとして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 11266246
2020-02-17
用途: ラジコンの改造
製造業

今回の改造プランには残念ながら使えなかったが今後何かしらの用途はあると思っている。

対象商品 : 11266063
2016-06-07
用途: LEDライト制作

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3702:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする