スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Eシリーズ(シャーシ・PC板用)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11266797 品番 WN-13E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)12.5 寸法C(mm)13.8 半透明 材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75℃(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
プリント基板の固定
有限会社サクラギコーポレーション 様

数十年経過した、アンプ等の基盤固定に使用されている物は間違いなく割れてしまう。入手ルートや部品名が分からずにスタッド等で代用しているようであるが、加工等に無駄な時間を消費してしまう。全く同じサイズが入手出来大変助かっている。20個程度の小分けでも良いと思う。

対象商品:
11266772
2016-11-21
用途:
電子回路基板の取り付け時に使用
製造業

便利ですが、長さのバリエーションが少ないのが難点。      また、常備在庫でないため、5営業日タイムラグがあるのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする