廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ピークスペーサー(丸型) / ARPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
5
注文コード
11268206
品番
ARPE-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
寸法L(mm)
5
種別
両メネジ
材質
ピーク
RoHS指令(10物質対応)
対応