曜日別特売
LDZ-304.5 スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300シリーズ(Φ3 2本・3本足用) 廣杉計器 11273237

LDZ-304.5 スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300シリーズ(Φ3 2本・3本足用) 廣杉計器 11273237
LDZ-304.5 スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300シリーズ(Φ3 2本・3本足用) 廣杉計器 11273237

スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300シリーズ(Φ3 2本・3本足用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)4.5
内容量1袋(50個)注文コード11273237品番LDZ-304.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法L(mm)4.5種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11273203
2021-06-26
用途: 電解コンデンサの台座として使用
運輸・通信業

本来の使用方法ではありませんが、表面実装電解コンデンサの交換に使用しました。普通の電解コンデンサを足を曲げて取り付けると不安定なので、このスペーサーを取り付けて表面実装すると、安定し見た目もキレイです。この方法はオススメなのでぜひお試しください。この製品は電解コンデンサの表面実装にも使用しやすい形状で熱にも強いので次回も購入します。長さは一番短い3mmが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4787:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする