メイン画像
Panasonic(パナソニック)
学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
白色
注文コード
11274351
品番
XFX458GEWLE9
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
170
質量(kg)
3.1
取付
天井埋込型
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
タイプ
スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31.9
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
亜鉛鋼板
平均演色評価数
Ra83
対応
調光機能:調光対応なし
構成
【器具本体】NNLK41727J、【ライトバー】NEL4500EW LE9
色温度(K)
4000
光源色
白色
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.7
光束(Lm)
器具:4490
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
明るさ
Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
85
反射板
鋼板(白色粉体塗装)
遮光(°)
横方向24
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。
※
※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※注)調光はできません。
※
※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)