廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11278566
品番
CT-2002.5
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M2用
寸法L(mm)
2.5
種別
中空(パイプ)
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応