廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11279178
品番
CT-301
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥889
¥
719
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
1
種別
中空(パイプ)
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応