廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
11282495
品番
ARR-525
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
25
種別
両メネジ
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応