廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ガラススペーサー / CGR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
2
色
緑
注文コード
11283396
品番
CGR-1002G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
2.4
寸法L(mm)
2
色
緑
材質
ガラス(ソーダガラス)
軟化点(℃)
670
種別
中空(パイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ガラスの色調は製造ロットによって写真と若干異なります。